ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

500-616-32 HS8 R

500-616-32 HS8 R

SKF 500-616-32 HS8 R

Oil Seal; 500MM Shaft Dia; 616MM Housing Bore; 32MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 32MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

500-616-32 HS8 R

Nº de pieza de BDI

22781914

PRECIO
$ 371.18 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.214
UNSPSC
31411705
EAN
7316576143489
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Oil Seal; 500MM Shaft Dia; 616MM Housing Bore; 32MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 32MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
24.252 pulgadas | 616 milímetros
Diámetro del eje
19.685 pulgadas | 500 milímetros
Ancho nominal
1.26 pulgadas | 32 milímetros
Ancho real
1.26 pulgadas | 32 milímetros