ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

250X280X15 HDS2 R

500X540X17 HDS2 V

SKF 500X540X17 HDS2 V

500MM Shaft Dia; 540MM Housing Bore; 17MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 17MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

No parte

500X540X17 HDS2 V

Nº de pieza de BDI

22782198

PRECIO
$ 2,044.67 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.84
UNSPSC
31411705
EAN
7316577168313
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
500X540X17 HDS2 V
Peso/LBS
4.057
Descripción larga
500MM Shaft Dia; 540MM Housing Bore; 17MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 17MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Diámetro del eje
19.685 pulgadas | 500 milímetros
Agujero de la carcasa
21.26 pulgadas | 540 milímetros
Ancho nominal
0.669 pulgadas | 17 milímetros
Ancho real
0.669 pulgadas | 17 milímetros