ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

500X540X20 HSS8 H

500X540X20 HSS8 H

SKF 500X540X20 HSS8 H

500MM Shaft Dia; 540MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code

No parte

500X540X20 HSS8 H

Nº de pieza de BDI

22779891

PRECIO
$ 963.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.05
UNSPSC
31411705
EAN
0085311496285
Código del diseño genérico
C_R_HSS8
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HSS8
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
500X540X20 HSS8 H
Peso/LBS
2.317
Descripción larga
500MM Shaft Dia; 540MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
21.26 pulgadas | 540 milímetros
Diámetro del eje
19.685 pulgadas | 500 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 20 milímetros