ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

650X714X25 HDS7 R

500X550X25 HDS7 R

SKF 500X550X25 HDS7 R

500MM Shaft Dia; 550MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

No parte

500X550X25 HDS7 R

Nº de pieza de BDI

22780567

PRECIO
$ 681.75 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.91
UNSPSC
31411705
EAN
0085311530354
Código del diseño genérico
C_R_HDS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS7
Otras características
Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
500X550X25 HDS7 R
Peso/LBS
6.415
Descripción larga
500MM Shaft Dia; 550MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
21.654 pulgadas | 550 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro del eje
19.685 pulgadas | 500 milímetros