ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50X87X11 HMSA7 P

50X87X11 HMSA7 P

SKF 50X87X11 HMSA7 P

Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 87MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code

No parte

50X87X11 HMSA7 P

Nº de pieza de BDI

1253320

PRECIO
$ 58.41 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.054
UNSPSC
31411705
EAN
0085311260145
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
50X87X11 HMSA7 P
Peso/LBS
0.174
Descripción larga
Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 87MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code
Ancho real
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Agujero de la carcasa
3.425 pulgadas | 87 milímetros
Diámetro del eje
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Ancho nominal
0.433 pulgadas | 11 milímetros