ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
5100558 / 51X53X0.812 HS8 R

2050568 / 20.5X22.5X0.875 HS8 R

5100558 / 51X53X0.812 HS8 R

SKF 5100558 / 51X53X0.812 HS8 R

51" Shaft Dia; 53" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

5100558

Nº de pieza de BDI

1253324

PRECIO
$ 4,008.08 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.1
UNSPSC
31411705
EAN
0085311193191
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
5100558
Peso/LBS
11.251
Descripción larga
51" Shaft Dia; 53" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
53 pulgadas | 1,346.2 milímetros
Ancho nominal
0.812 pulgadas | 20.625 milímetros
Ancho real
0.812 pulgadas | 20.625 milímetros
Diámetro del eje
51 pulgadas | 1,295.4 milímetros