ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

520X545X18.5ADL

520X545X18.5ADL

HARWAL 520X545X18.5ADL

520MM Shaft Dia; 545MM Housing Bore; 18.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code

No parte

52054518.5ADL

Nº de pieza de BDI

450611

PRECIO
$ 783.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
520 545 18.5ADL
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
520MM Shaft Dia; 545MM Housing Bore; 18.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
Ancho nominal
0.728 pulgadas | 18.5 milímetros
Diámetro del eje
20.472 pulgadas | 520 milímetros
Ancho real
0.728 pulgadas | 18.5 milímetros
Agujero de la carcasa
21.457 pulgadas | 545 milímetros