ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

520X570X18 HDS7K H

520X570X18 HDS7K H

SKF 520X570X18 HDS7K H

Lip Seal; 520MM Shaft Dia; 570MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; HDS7K Seal Design Code

No parte

520X570X18 HDS7K H

Nº de pieza de BDI

22779115

PRECIO
$ 1,563.43 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.64
UNSPSC
31411705
EAN
0085311453325
Código del diseño genérico
C_R_HDS7K
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HDS7K
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
520X570X18 HDS7K H
Peso/LBS
8.034
Descripción larga
Lip Seal; 520MM Shaft Dia; 570MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; HDS7K Seal Design Code
Diámetro del eje
20.472 pulgadas | 520 milímetros
Agujero de la carcasa
22.441 pulgadas | 570 milímetros
Ancho nominal
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Ancho real
0.709 pulgadas | 18 milímetros