ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1259259 / 12.598X14.173X0.72 HDS7 H

520X570X22 HDS7 R

SKF 520X570X22 HDS7 R

520MM Shaft Dia; 570MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code

No parte

520X570X22 HDS7 R

Nº de pieza de BDI

1253456

PRECIO
$ 1,530.18 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.64
UNSPSC
31411705
EAN
0085311421805
Código del diseño genérico
C_R_HDS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS7
Otras características
Large | Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
520X570X22 HDS7 R
Peso/LBS
8.033
Descripción larga
520MM Shaft Dia; 570MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS7 Seal Design Code
Ancho real
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Diámetro del eje
20.472 pulgadas | 520 milímetros
Ancho nominal
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Agujero de la carcasa
22.441 pulgadas | 570 milímetros