ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

279X310X16 HS8 R

520X570X25 HS8 R

SKF 520X570X25 HS8 R

520MM Shaft Dia; 570MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

520X570X25 HS8 R

Nº de pieza de BDI

1253458

PRECIO
$ 855.59 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.39
UNSPSC
31411705
EAN
0085311476171
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
520X570X25 HS8 R
Peso/LBS
3.07
Descripción larga
520MM Shaft Dia; 570MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Agujero de la carcasa
22.441 pulgadas | 570 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Diámetro del eje
20.472 pulgadas | 520 milímetros