ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
525627 / 23.375X0.938X1.375 CT1 R

525627 / 23.375X0.938X1.375 CT1 R

525627 / 23.375X0.938X1.375 CT1 R

SKF 525627 / 23.375X0.938X1.375 CT1 R

Lip Seal; 23-3/8" Shaft Dia; 24-3/8" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code

No parte

525627

Nº de pieza de BDI

1253584

PRECIO
$ 1,684.03 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.65
UNSPSC
31411705
EAN
0085311092807
Código del diseño genérico
C_R_CT1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
CT1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
525627
Peso/LBS
4.401
Descripción larga
Lip Seal; 23-3/8" Shaft Dia; 24-3/8" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
Ancho real
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Diámetro del eje
23.375 pulgadas | 593.725 milímetros
Agujero de la carcasa
24.375 pulgadas | 619.125 milímetros
Ancho nominal
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros