ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
526484 / 6.625X8.125X0.968 HDSA2 RD

526484 / 6.625X8.125X0.968 HDSA2 RD

526484 / 6.625X8.125X0.968 HDSA2 RD

SKF 526484 / 6.625X8.125X0.968 HDSA2 RD

6-5/8" Shaft Dia; 8-1/8" Housing Bore; 31/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code

No parte

526484

Nº de pieza de BDI

1253627

PRECIO
$ 768.57 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.78
UNSPSC
31411705
EAN
0085311370752
Código del diseño genérico
C_R_HDSA2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDSA2
Otras características
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
526484
Peso/LBS
3.127
Descripción larga
6-5/8" Shaft Dia; 8-1/8" Housing Bore; 31/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Ancho real
0.968 pulgadas | 24.587 milímetros
Diámetro del eje
6.625 pulgadas | 168.275 milímetros
Agujero de la carcasa
8.125 pulgadas | 206.375 milímetros
Ancho nominal
0.968 pulgadas | 24.587 milímetros