ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

527345 / 14X27X7.1 SC R

527345 / 14X27X7.1 SC R

SKF 527345 / 14X27X7.1 SC R

14MM Shaft Dia; 27MM Housing Bore; 7.1MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7.1MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SC Seal Design Code

No parte

14X27X7.1 SC R

Nº de pieza de BDI

1242585

PRECIO
$ 39.85 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311048422
Código del diseño genérico
C_R_SC
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SC
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
14X27X7.1 SC R
Peso/LBS
0.049
Descripción larga
14MM Shaft Dia; 27MM Housing Bore; 7.1MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7.1MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SC Seal Design Code
Diámetro del eje
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Ancho nominal
0.28 pulgadas | 7.1 milímetros
Agujero de la carcasa
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Ancho real
0.28 pulgadas | 7.1 milímetros