ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
528352 / 20.75X22.25X0.864 HS8 R

528352 / 20.75X22.25X0.864 HS8 R

528352 / 20.75X22.25X0.864 HS8 R

SKF 528352 / 20.75X22.25X0.864 HS8 R

20-3/4" Shaft Dia; 22-1/4" Housing Bore; 0.864" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.864" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

528352

Nº de pieza de BDI

1253707

PRECIO
$ 419.28 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.82
UNSPSC
31411705
EAN
0085311478717
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
528352
Peso/LBS
4.023
Descripción larga
20-3/4" Shaft Dia; 22-1/4" Housing Bore; 0.864" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.864" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
22.25 pulgadas | 565.15 milímetros
Diámetro del eje
20.75 pulgadas | 527.05 milímetros
Ancho nominal
0.864 pulgadas | 21.946 milímetros
Ancho real
0.864 pulgadas | 21.946 milímetros