ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
528927 / 52X1.063X1.5 CT1 R

528927 / 52X1.063X1.5 CT1 R

528927 / 52X1.063X1.5 CT1 R

SKF 528927 / 52X1.063X1.5 CT1 R

Lip Seal; 52" Shaft Dia; 53" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code

No parte

528927

Nº de pieza de BDI

1253732

PRECIO
$ 4,578.61 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.31
UNSPSC
31411705
EAN
0085311093439
Código del diseño genérico
C_R_CT1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
CT1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
528927
Peso/LBS
5.099
Descripción larga
Lip Seal; 52" Shaft Dia; 53" Housing Bore; 1-1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
53 pulgadas | 1346.2 milímetros
Ancho nominal
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del eje
52 pulgadas | 1320.8 milímetros
Ancho real
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros