ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

530X580.7X20.6 HDS1 R

530X580.7X20.6 HDS1 R

SKF 530X580.7X20.6 HDS1 R

20.866" Shaft Dia; 22.866" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

530X580.7X20.6 HDS1 R

Nº de pieza de BDI

17228977

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.112
UNSPSC
31411705
EAN
0085311298797
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
3.112
Descripción larga
20.866" Shaft Dia; 22.866" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.812 pulgadas | 20.625 milímetros
Agujero de la carcasa
22.866 pulgadas | 580.796 milímetros
Diámetro del eje
20.866 pulgadas | 529.996 milímetros
Ancho real
0.812 pulgadas | 20.625 milímetros