ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
531141 / 10.625X12.031X0.766 HS8 R

531141 / 10.625X12.031X0.766 HS8 R

531141 / 10.625X12.031X0.766 HS8 R

SKF 531141 / 10.625X12.031X0.766 HS8 R

10-5/8" Shaft Dia; 12-1/32" Housing Bore; 49/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 49/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

531141

Nº de pieza de BDI

22779175

PRECIO
$ 503.48 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.81
UNSPSC
31411705
EAN
0085311456593
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
531141
Peso/LBS
1.788
Descripción larga
10-5/8" Shaft Dia; 12-1/32" Housing Bore; 49/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 49/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
12.031 pulgadas | 305.587 milímetros
Diámetro del eje
10.625 pulgadas | 269.875 milímetros
Ancho nominal
0.766 pulgadas | 19.456 milímetros
Ancho real
0.766 pulgadas | 19.456 milímetros