ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
533803 / 1.618X2.254X0.235 CRW1 R

30373SB-BX

533803 / 1.618X2.254X0.235 CRW1 R

SKF 533803 / 1.618X2.254X0.235 CRW1 R

1.618" Shaft Dia; 2.254" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

533803

Nº de pieza de BDI

1253873

PRECIO
$ 5.90 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311225212
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
533803
Peso/LBS
0.129
Descripción larga
1.618" Shaft Dia; 2.254" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.235 pulgadas | 5.969 milímetros
Ancho real
0.235 pulgadas | 5.969 milímetros
Diámetro del eje
1.618 pulgadas | 41.097 milímetros
Agujero de la carcasa
2.254 pulgadas | 57.252 milímetros