ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
534957 / 1.875X2.441X0.315 CRWA1 V

15041 / 1.5X2.377X0.453 CRWA1 R

534957 / 1.875X2.441X0.315 CRWA1 V

SKF 534957 / 1.875X2.441X0.315 CRWA1 V

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

534957

Nº de pieza de BDI

1253887

PRECIO
$ 40.23 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311289344
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
534957
Peso/LBS
0.129
Descripción larga
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Ancho real
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros
Agujero de la carcasa
2.441 pulgadas | 62.001 milímetros
Diámetro del eje
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros