ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

520X570X18 HDS1 R

545X595X22 HDS1 R

SKF 545X595X22 HDS1 R

545MM Shaft Dia; 595MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

No parte

545X595X22 HDS1 R

Nº de pieza de BDI

1253980

PRECIO
$ 1,661.43 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.68
UNSPSC
31411705
EAN
0085311197861
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
545X595X22 HDS1 R
Peso/LBS
10.329
Descripción larga
545MM Shaft Dia; 595MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Diámetro del eje
21.457 pulgadas | 545 milímetros
Ancho real
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Agujero de la carcasa
23.425 pulgadas | 595 milímetros