ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
547595 / 2.125X2.763X0.25 CRW1 R

172443SB-H-BX

547595 / 2.125X2.763X0.25 CRW1 R

SKF 547595 / 2.125X2.763X0.25 CRW1 R

2-1/8" Shaft Dia; 2.763" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

547595

Nº de pieza de BDI

1253991

PRECIO
$ 21.23 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311452816
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
547595
Peso/LBS
0.082
Descripción larga
2-1/8" Shaft Dia; 2.763" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Agujero de la carcasa
2.763 pulgadas | 70.18 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros