ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
5510 / 0.563X0.813X0.126 HMS1 R

5510 / 0.563X0.813X0.126 HMS1 R

5510 / 0.563X0.813X0.126 HMS1 R

SKF 5510 / 0.563X0.813X0.126 HMS1 R

Lip Seal; 9/16" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code

No parte

5510

Nº de pieza de BDI

1254035

PRECIO
$ 11.70 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311003810
Código del diseño genérico
C_R_HMS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMS1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
5510
Peso/LBS
0.038
Descripción larga
Lip Seal; 9/16" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.126 pulgadas | 3.2 milímetros
Diámetro del eje
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Agujero de la carcasa
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Ancho real
0.126 pulgadas | 3.2 milímetros