ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
5569 / 0.563X0.999X0.219 HM14 R

22550 / 2.25X3.371X0.375 HM14 R

5569 / 0.563X0.999X0.219 HM14 R

SKF 5569 / 0.563X0.999X0.219 HM14 R

9/16" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 7/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.219" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

No parte

5569

Nº de pieza de BDI

1254075

PRECIO
$ 10.10 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311003872
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM14
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
5569
Peso/LBS
0.061
Descripción larga
9/16" Shaft Dia; 0.999" Housing Bore; 7/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.219" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Ancho nominal
0.219 pulgadas | 5.563 milímetros
Diámetro del eje
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Agujero de la carcasa
0.999 pulgadas | 25.375 milímetros
Ancho real
0.219 pulgadas | 5.563 milímetros