ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

26324SA-BX

55755SA-BX

DICHTOMATIK 55755SA-BX

5-1/2" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA Seal Design Code

No parte

75022645

Nº de pieza de BDI

888823

PRECIO
$ 109.01 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886130925
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SA
Otras características
With Inner Case | Low Pressure
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
55755SA
Descripción larga
5-1/2" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA Seal Design Code
Agujero de la carcasa
7.501 pulgadas | 190.525 milímetros
Ancho real
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Ancho nominal
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Diámetro del eje
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros