ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
557836 / 10.938X12.75X0.625 HDS2 V

557836 / 10.938X12.75X0.625 HDS2 V

557836 / 10.938X12.75X0.625 HDS2 V

SKF 557836 / 10.938X12.75X0.625 HDS2 V

10-15/16" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

No parte

557836

Nº de pieza de BDI

22780109

PRECIO
$ 1,133.87 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.99
UNSPSC
31411705
EAN
0085311502856
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
557836
Peso/LBS
2.18
Descripción larga
10-15/16" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
12.75 pulgadas | 323.85 milímetros
Diámetro del eje
10.938 pulgadas | 277.825 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros