ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
5650 / 0.563X1.124X0.25 CRW1 V

110X135X12 CRW1 V

5650 / 0.563X1.124X0.25 CRW1 V

SKF 5650 / 0.563X1.124X0.25 CRW1 V

Lip Seal; 9/16" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

5650

Nº de pieza de BDI

1242089

PRECIO
$ 20.05 / CU

CTD

INVENTARIO:
54
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311003902
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
5650
Peso/LBS
0.066
Descripción larga
Lip Seal; 9/16" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Diámetro del eje
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Agujero de la carcasa
1.124 pulgadas | 28.55 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros