ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
565833 / 29.25X0.75X1.062 CT1 R

565833 / 29.25X0.75X1.062 CT1 R

565833 / 29.25X0.75X1.062 CT1 R

SKF 565833 / 29.25X0.75X1.062 CT1 R

29-1/4" Shaft Dia; 30-3/4" Housing Bore; 1.062" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.062" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code

No parte

565833

Nº de pieza de BDI

22782028

PRECIO
$ 832.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.84
UNSPSC
31411705
EAN
7316576701986
Código del diseño genérico
C_R_CT1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
CT1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
565833
Peso/LBS
1.852
Descripción larga
29-1/4" Shaft Dia; 30-3/4" Housing Bore; 1.062" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.062" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
30.75 pulgadas | 781.05 milímetros
Ancho nominal
1.062 pulgadas | 26.975 milímetros
Ancho real
1.062 pulgadas | 26.975 milímetros
Diámetro del eje
29.25 pulgadas | 742.95 milímetros