ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

565966 / 50X90X8 HMSA10 V

565966 / 50X90X8 HMSA10 V

SKF 565966 / 50X90X8 HMSA10 V

Oil Seal; 50MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code

No parte

50X90X8 HMSA10 V

Nº de pieza de BDI

25097855

PRECIO
$ 47.66 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.062
UNSPSC
31411705
EAN
7316576913082
Código del diseño genérico
C_R_HMSA10
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA10
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Oil Seal; 50MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del eje
1.969 pulgadas | 50 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8 milímetros