ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
592713 / 9.375X10.625X0.625 HS6 R

592713 / 9.375X10.625X0.625 HS6 R

592713 / 9.375X10.625X0.625 HS6 R

SKF 592713 / 9.375X10.625X0.625 HS6 R

Lip Seal; 9-3/8" Shaft Dia; 10-5/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code

No parte

592713

Nº de pieza de BDI

1254463

PRECIO
$ 336.36 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.955
UNSPSC
31411705
EAN
0085311095839
Código del diseño genérico
C_R_HS6
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS6
Otras características
1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
592713
Peso/LBS
1.873
Descripción larga
Lip Seal; 9-3/8" Shaft Dia; 10-5/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS6 Seal Design Code
Diámetro del eje
9.375 pulgadas | 238.125 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero de la carcasa
10.625 pulgadas | 269.875 milímetros