ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
593389 / 9.875X11.875X0.688 HDS3 D

593389 / 9.875X11.875X0.688 HDS3 D

593389 / 9.875X11.875X0.688 HDS3 D

SKF 593389 / 9.875X11.875X0.688 HDS3 D

Lip Seal; 9-7/8" Shaft Dia; 11-7/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code

No parte

593389

Nº de pieza de BDI

1254566

PRECIO
$ 929.61 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.94
UNSPSC
31411705
EAN
0085311096744
Código del diseño genérico
C_R_HDS3
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS3
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
593389
Peso/LBS
4.293
Descripción larga
Lip Seal; 9-7/8" Shaft Dia; 11-7/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS3 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
11.875 pulgadas | 301.625 milímetros
Ancho real
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Ancho nominal
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Diámetro del eje
9.875 pulgadas | 250.825 milímetros