ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
594334 / 6.625X0.688X1.125 CT1 R

23.438X0.688X1.125 CT1 R / 525031

594334 / 6.625X0.688X1.125 CT1 R

SKF 594334 / 6.625X0.688X1.125 CT1 R

Lip Seal; 6-5/8" Shaft Dia; 7-5/8" Housing Bore; 1-1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code

No parte

594334

Nº de pieza de BDI

1254678

PRECIO
$ 965.89 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.24
UNSPSC
31411705
EAN
0085311097604
Código del diseño genérico
C_R_CT1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
CT1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
594334
Peso/LBS
7.145
Descripción larga
Lip Seal; 6-5/8" Shaft Dia; 7-5/8" Housing Bore; 1-1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
7.625 pulgadas | 193.675 milímetros
Ancho real
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Ancho nominal
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro del eje
6.625 pulgadas | 168.275 milímetros