ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
595285-10 / 8.661X10.228X0.87 HDSC2 R

595285-10 / 8.661X10.228X0.87 HDSC2 R

595285-10 / 8.661X10.228X0.87 HDSC2 R

SKF 595285-10 / 8.661X10.228X0.87 HDSC2 R

8.661" Shaft Dia; 10.228" Housing Bore; 0.87" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.87" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSC2 Seal Design Code

No parte

595285-10

Nº de pieza de BDI

1254773

PRECIO
$ 1,092.93 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.91
EAN
0740496129198
Código del diseño genérico
C_R_HDSC2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDSC2
Otras características
Large | With Inner Case | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
595285-10
Peso/LBS
2.017
Descripción larga
8.661" Shaft Dia; 10.228" Housing Bore; 0.87" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.87" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSC2 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
10.228 pulgadas | 259.791 milímetros
Ancho nominal
0.87 pulgadas | 22.098 milímetros
Diámetro del eje
8.661 pulgadas | 219.989 milímetros
Ancho real
0.87 pulgadas | 22.098 milímetros