ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
596088 / 38X40X0.875 HDS7 R

480X520X20 HDS7 D

596088 / 38X40X0.875 HDS7 R

SKF 596088 / 38X40X0.875 HDS7 R

38" Shaft Dia; 40" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

No parte

596088

Nº de pieza de BDI

22779031

PRECIO
$ 1,883.31 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.6
UNSPSC
31411705
EAN
0085311450164
Código del diseño genérico
C_R_HDS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS7
Otras características
Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
596088
Peso/LBS
16.784
Descripción larga
38" Shaft Dia; 40" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero de la carcasa
40 pulgadas | 1016 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del eje
38 pulgadas | 965.2 milímetros