ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
597407 / 7.125X8.125X0.591 HDS7 R

597407 / 7.125X8.125X0.591 HDS7 R

597407 / 7.125X8.125X0.591 HDS7 R

SKF 597407 / 7.125X8.125X0.591 HDS7 R

7-1/8" Shaft Dia; 8-1/8" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

No parte

597407

Nº de pieza de BDI

1254898

PRECIO
$ 365.39 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.34
UNSPSC
31411705
EAN
0085311396530
Código del diseño genérico
C_R_HDS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS7
Otras características
Large | Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
597407
Peso/LBS
2.721
Descripción larga
7-1/8" Shaft Dia; 8-1/8" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Diámetro del eje
7.125 pulgadas | 180.975 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Ancho real
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Agujero de la carcasa
8.125 pulgadas | 206.375 milímetros