ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
6106 / 0.625X0.813X0.094 HM3 V

6106 / 0.625X0.813X0.094 HM3 V

6106 / 0.625X0.813X0.094 HM3 V

SKF 6106 / 0.625X0.813X0.094 HM3 V

Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code

No parte

6106

Nº de pieza de BDI

1255645

PRECIO
$ 19.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.009
UNSPSC
31411705
EAN
0085311155748
Código del diseño genérico
C_R_HM3
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM3
Otras características
Robust Seal
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
6106
Peso/LBS
0.055
Descripción larga
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero de la carcasa
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Ancho nominal
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Ancho real
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros