ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
6248 / 0.625X1.181X0.256 CRWA1 V

95X120X12 CRWA1 V

6248 / 0.625X1.181X0.256 CRWA1 V

SKF 6248 / 0.625X1.181X0.256 CRWA1 V

Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1.181" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

6248

Nº de pieza de BDI

1259219

PRECIO
$ 21.02 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311162647
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
6248
Peso/LBS
0.066
Descripción larga
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1.181" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.181 pulgadas | 29.997 milímetros
Ancho nominal
0.256 pulgadas | 6.502 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho real
0.256 pulgadas | 6.502 milímetros