ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6270

6270

TIMKEN 6270

Lip Seal; 3-15/16" Shaft Dia; 5.371" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 21 Seal Design Code

No parte

6270

Nº de pieza de BDI

1348124

PRECIO
$ 67.85 / CU
$ 81.91 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.3
UNSPSC
31181611
EAN
0053893466729
Código del diseño genérico
NAT_21
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
21
Otras características
Assembled | General Purpose | Tandem Lips | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
6270
Peso/LBS
0.663
Descripción larga
Lip Seal; 3-15/16" Shaft Dia; 5.371" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 21 Seal Design Code
Ancho real
0.906 pulgadas | 23.012 milímetros
Agujero de la carcasa
5.371 pulgadas | 136.423 milímetros
Ancho nominal
0.906 pulgadas | 23.012 milímetros
Diámetro del eje
3.937 pulgadas | 100 milímetros