ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
6383 / 0.625X1.375X0.25 CRWA1 V

334373TB-H-BX

6383 / 0.625X1.375X0.25 CRWA1 V

SKF 6383 / 0.625X1.375X0.25 CRWA1 V

Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

6383

Nº de pieza de BDI

1262044

PRECIO
$ 31.79 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
UNSPSC
31411705
EAN
0085311004541
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
6383
Peso/LBS
0.071
Descripción larga
Lip Seal; 5/8" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros