ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20X40X7 HMSA10 RG

65X88X12 HMSA10 RG

SKF 65X88X12 HMSA10 RG

Lip Seal; 65MM Shaft Dia; 88MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

No parte

65X88X12 HMSA10 RG

Nº de pieza de BDI

1258018

PRECIO
$ 11.49 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.055
UNSPSC
31411705
EAN
7316572552407
Código del diseño genérico
C_R_HMSA10
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA10
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
65X88X12 HMSA10 RG
Peso/LBS
0.122
Descripción larga
Lip Seal; 65MM Shaft Dia; 88MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Agujero de la carcasa
3.465 pulgadas | 88 milímetros
Diámetro del eje
2.559 pulgadas | 65 milímetros
Ancho real
0.472 pulgadas | 12 milímetros