ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

18X30X7ADL

65X88X12ADL

HARWAL 65X88X12ADL

65MM Shaft Dia; 88MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code

No parte

658812ADL

Nº de pieza de BDI

451430

PRECIO
$ 14.50 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.06
UNSPSC
31181611
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
65 88 12ADL
Peso/LBS
0.14
Descripción larga
65MM Shaft Dia; 88MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3.465 pulgadas | 88 milímetros
Ancho real
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del eje
2.559 pulgadas | 65 milímetros