ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DUPLICADO 879450 NO USAR

65X88X12TC-BX

DICHTOMATIK 65X88X12TC-BX

Lip Seal; 65MM Shaft Dia; 88MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75017781

Nº de pieza de BDI

884333

PRECIO
$ 23.15 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.049
UNSPSC
31411705
EAN
0750886155379
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
65X88X12TC
Peso/LBS
0.11
Descripción larga
Lip Seal; 65MM Shaft Dia; 88MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Diámetro del eje
2.559 pulgadas | 65 milímetros
Agujero de la carcasa
3.465 pulgadas | 88 milímetros
Ancho real
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros