ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

660X700X18 HS5 R

660X700X18 HS5 R

SKF 660X700X18 HS5 R

660MM Shaft Dia; 700MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code

No parte

660X700X18 HS5 R

Nº de pieza de BDI

1262607

PRECIO
$ 1,174.05 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.13
UNSPSC
31411705
EAN
0085311472982
Código del diseño genérico
C_R_HS5
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS5
Otras características
With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
660X700X18 HS5 R
Peso/LBS
2.502
Descripción larga
660MM Shaft Dia; 700MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS5 Seal Design Code
Diámetro del eje
25.984 pulgadas | 660 milímetros
Ancho nominal
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Agujero de la carcasa
27.559 pulgadas | 700 milímetros
Ancho real
0.709 pulgadas | 18 milímetros