ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
6757 / 0.685X1.181X0.276 HMSA7 R

7.500X8.500X.625ADL

6757 / 0.685X1.181X0.276 HMSA7 R

SKF 6757 / 0.685X1.181X0.276 HMSA7 R

Lip Seal; 0.685" Shaft Dia; 1.181" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

6757

Nº de pieza de BDI

1262669

PRECIO
$ 10.75 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311005050
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
6757
Peso/LBS
0.065
Descripción larga
Lip Seal; 0.685" Shaft Dia; 1.181" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Diámetro del eje
0.685 pulgadas | 17.399 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7.01 milímetros
Ancho real
0.276 pulgadas | 7.01 milímetros
Agujero de la carcasa
1.181 pulgadas | 29.997 milímetros