ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

35593 / 3.563X4.626X0.438 CRWH1 R

70016 / 7X8X0.63 CRWH1 R

SKF 70016 / 7X8X0.63 CRWH1 R

Lip Seal; 7" Shaft Dia; 8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

70016

Nº de pieza de BDI

1244644

PRECIO
$ 122.56 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.36
UNSPSC
31411705
EAN
0085311039468
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
70016
Peso/LBS
1.041
Descripción larga
Lip Seal; 7" Shaft Dia; 8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Diámetro del eje
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Agujero de la carcasa
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho real
0.63 pulgadas | 16.002 milímetros