ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

380X440X25 HDS1 R

700X750X20 HDS1 R

SKF 700X750X20 HDS1 R

700MM Shaft Dia; 750MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

No parte

700X750X20 HDS1 R

Nº de pieza de BDI

1263410

PRECIO
$ 2,149.69 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.61
UNSPSC
31411705
EAN
0085311991025
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
700X750X20 HDS1 R
Peso/LBS
10.128
Descripción larga
700MM Shaft Dia; 750MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
29.528 pulgadas | 750 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro del eje
27.559 pulgadas | 700 milímetros