ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20X22.125X0.916 HS8 V / 2000638

700X764X25 HS8 R

SKF 700X764X25 HS8 R

700MM Shaft Dia; 764MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code

No parte

700X764X25 HS8 R

Nº de pieza de BDI

1263413

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.047
UNSPSC
31411705
EAN
0085311441810
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
700X764X25 HS8 R
Peso/LBS
6.121
Descripción larga
700MM Shaft Dia; 764MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Agujero de la carcasa
30.079 pulgadas | 764 milímetros
Diámetro del eje
27.559 pulgadas | 700 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 25 milímetros