ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

9143 H1L5

7040 H5L16

JOHNS MANVILLE 7040 H5L16

4-1/4" Shaft Dia; 5.26" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

No parte

7040 H5L16

Nº de pieza de BDI

18226843

PRECIO
$ 213.83 / CU
$ 322.66 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.16
UNSPSC
31411705
EAN
0827834141682
Código del diseño genérico
J/M_LUP
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
7040 H5L16
Peso/LBS
0.3555
Descripción larga
4-1/4" Shaft Dia; 5.26" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Agujero de la carcasa
5.26 pulgadas | 133.604 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros