ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

11.6X24X10TC-BX

70X125X12TC-BX

DICHTOMATIK 70X125X12TC-BX

Lip Seal; 70MM Shaft Dia; 125MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75018088

Nº de pieza de BDI

884485

PRECIO
$ 30.29 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.136
UNSPSC
31411705
EAN
0750886232599
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
70X125X12TC
Peso/LBS
0.3
Descripción larga
Lip Seal; 70MM Shaft Dia; 125MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.921 pulgadas | 125 milímetros
Ancho real
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del eje
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros