ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

350414

70X85X8 HMS5 RG

SKF 70X85X8 HMS5 RG

Lip Seal; 70MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

No parte

70X85X8 HMS5 RG

Nº de pieza de BDI

1257060

PRECIO
$ 9.97 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.036
UNSPSC
31411705
EAN
7316572278086
Código del diseño genérico
C_R_HMS5
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMS5
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
70X85X8 HMS5 RG
Peso/LBS
0.072
Descripción larga
Lip Seal; 70MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Diámetro del eje
2.756 pulgadas | 70 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Agujero de la carcasa
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8 milímetros