ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

25106 / 2.5X3.876X0.559 HMSA25 V

710046

TIMKEN 710046

1.552" Shaft Dia; 2.447" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code

No parte

710046

Nº de pieza de BDI

1349794

PRECIO
$ 20.77 / CU
$ 25.07 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31181611
EAN
0053893496528
Código del diseño genérico
C_R_HMSA25
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
86
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
710046
Peso/LBS
0.111
Descripción larga
1.552" Shaft Dia; 2.447" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
1.552 pulgadas | 39.421 milímetros
Agujero de la carcasa
2.447 pulgadas | 62.154 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros